Referenties

SMC:F5063
Rubix:05261928
Fabrikant:F5063
EAN:3618036107784
SMC FLENS F5063

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC FLENS F5063


Cilinders serie C96 voldoen aan ISO 15552.  De serie is leverbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm.  Nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verhogen de installatieprecisie en verlengen de levensduur van de cilinder.  Door verhoogde precisie van de bus en zuigerstang en verminderde toleranties is de deflectie van de zuigerstang verminderd.  Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x120x80 mm
Logistiek gewicht551 g
Typeflens
Land van oorsprongCN
€ 30,97 excl. BTW
/ stuk
€ 37,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen