SMC 5 POORT VENTIEL SY9220-5WAOU-C12F-Q
5-poorts magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY9220-5WAOU-C12F-Q
Rubix:05273100

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9220-5WAOU-C12F-Q
De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poort in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
Sterke punten
Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5-poorts magneetventiel |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,22 excl. BTW
/ stuk
€ 139,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen