SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQ-D100

FLASQUE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQ-D100
Rubix:05263680
Fabrikant:CQ-D100
EAN:3618035703437
SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQ-D100
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQ-D100


Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1820 g
Typeflens
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,35 excl. BTW
/ stuk
47,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen