FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 2803622

Parallelkit EAMM-U-145

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-145-D100-120G-188-S1
Rubix:06161008
Fabrikant:2803622
EAN:4052568266738
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 2803622

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 2803622


Parallelkit EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 Grootte=145, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-145-D100-120G-188-S1 suitable for electric drives. Frame size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13590 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 1.419,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.717,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen