SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQS-D020

FLASQUE

Zie technische informatie
Referenties
SMC:CQS-D020
Rubix:05263822
Fabrikant:CQS-D020
EAN:3618035678407
SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQS-D020
Technische samenvatting

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQS-D020


De CQS compacte cilinder is beschikbaar voor de kleine boringscilindertoepassingen waar ruimtebesparing een punt van zorg is. Hoewel het ook veel van de opmerkelijke eigenschappen van de (N) CQ2-serie heeft, biedt de CQS standaard lange slagen (tot 300mm) in vier boringsgroottes van 12 tot 25 mm. De versies voor lange slagen maken gebruik van een slijtageband en dikkere zuiger om met de toegenomen dragende behoeften van de langere slagen om te kunnen gaan. De bodystijlen die wel en niet kunnen worden geschakeld zijn hetzelfde en schakels kunnen worden gemonteerd op drie (12-16 boring) en vier (20-25 boring) zijden. Een verhoogde zijdelingse belastingsversie (CQS*S) is beschikbaar voor meer veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Typeflens
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,75 excl. BTW
/ stuk
4,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen