GISS FLEECE BODYWARMER G-POLAR FIRST MT XXL - 867599
Fleece vest g polar first
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:867599
Rubix:22851470
EAN:3660338215605



Documenten
Productdetails : GISS FLEECE BODYWARMER G-POLAR FIRST MT XXL - 867599
Het GISS G POLAR FIRST fleecevest is ontworpen om warmte, comfort en duurzaamheid te bieden aan professionals die werkzaam zijn in veeleisende omgevingen. Dit vest is vervaardigd uit 100% polyester met antipillingbehandeling en combineert functionaliteit en esthetiek, terwijl het een uitstekende slijtvastheid garandeert.
Kenmerken:
Het G POLAR FIRST fleecevest onderscheidt zich door de zorgvuldige afwerking en hoogwaardige details. Het is gemaakt van polyester met hoge dichtheid en is voorzien van een antipillingbehandeling die de vorming van pluisjes voorkomt, zelfs na meerdere wasbeurten. De doorlopende ritssluiting tot aan de kraag zorgt voor optimale thermische bescherming, terwijl de twee lage zakken met rits zowel dienen als handwarmer als voor het veilig opbergen van kleine voorwerpen. De rechte, ergonomische snit maakt het eenvoudig te dragen over andere werkkleding.
Specificaties:
• Gewicht: 360 g/m²
• Sluiting: ritssluiting tot bovenaan de kraag
• Zakken: 2 lage zakken met ritssluiting
• Hoofdmateriaal: polyester
• Afwerking: antipillingbehandeling
• Snit: recht
• Onderhoud: machinewasbaar
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Het G POLAR FIRST fleecevest onderscheidt zich door de zorgvuldige afwerking en hoogwaardige details. Het is gemaakt van polyester met hoge dichtheid en is voorzien van een antipillingbehandeling die de vorming van pluisjes voorkomt, zelfs na meerdere wasbeurten. De doorlopende ritssluiting tot aan de kraag zorgt voor optimale thermische bescherming, terwijl de twee lage zakken met rits zowel dienen als handwarmer als voor het veilig opbergen van kleine voorwerpen. De rechte, ergonomische snit maakt het eenvoudig te dragen over andere werkkleding.
Specificaties:
• Gewicht: 360 g/m²
• Sluiting: ritssluiting tot bovenaan de kraag
• Zakken: 2 lage zakken met ritssluiting
• Hoofdmateriaal: polyester
• Afwerking: antipillingbehandeling
• Snit: recht
• Onderhoud: machinewasbaar
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Warm en ademend fleecemateriaal
• Antipillingbehandeling voor langere levensduur
• Doorlopende ritssluiting voor extra bescherming
• Praktische, veilige zakken met rits
• Ergonomische snit, compatibel met professionele werkkleding
• Onderhoudsvriendelijk en machinewasbaar
• Antipillingbehandeling voor langere levensduur
• Doorlopende ritssluiting voor extra bescherming
• Praktische, veilige zakken met rits
• Ergonomische snit, compatibel met professionele werkkleding
• Onderhoudsvriendelijk en machinewasbaar
Toepassingen
Het G POLAR FIRST fleecevest is ideaal voor professionals die binnen of buiten werken onder koele omstandigheden. Het is bijzonder geschikt voor sectoren zoals logistiek, bouw, onderhoud en distributie. Het kan afzonderlijk worden gedragen of onder een jas bij lage temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 360 g/m² |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
