Referenties
Santino:1015545
Rubix:22323783
EAN:8711966710484

Productdetails : SANTINO FLEECEJACK BORMIO ZWART MT 4XL
vest
anti-pilling polarfleece
Twee steekzakken met rits
Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
anti-pilling polarfleece
Twee steekzakken met rits
Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,02 excl. BTW
/ stuk
€ 30,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
