Referenties
Tricorp:403008OrangeS
Rubix:22085187
EAN:8718326027893

Productdetails : TRICORP FLEECE JAS RWS 403008 ORANJE MT S
Warm en comfortabel High Visibility fleecejack conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). Deze ademende, winddichte en waterafstotende jas blijft lang mooi door de anti-pilling kwaliteit van het 3-laags micro-fleece dat wordt gebruikt. Hoge zichtbaarheid conform EN ISO 20471:2013, Klasse 3, met gestikte striping. Uitgevoerd met een ritssluiting tot aan onderzijde, een afsluitbare bostzak en 2 steekzakken met rits. Sluit mooi aan door het gebruik van elastische stelkoorden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 380 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,67 excl. BTW
/ stuk
€ 92,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
s
