Referenties
SMC:MGZ-L04
Rubix:05281951
EAN:3618035887779

Documenten
Productdetails : SMC VOET MGZ MGZ-L04
De MGZ-serie is een serie niet-gesmeerde pneumatische cilinders voor zwaar gebruik die verkrijgbaar zijn in roterende of antiroterende uitvoering. Het unieke ontwerp van de MGZ verdubbelt het drukoppervlak, waardoor de MGZ de ideale cilinder is voor pers- of hefwerkzaamheden. De voorste vergrendeling van de MGZ houdt de stang vast wanneer deze is uitgeschoven.
Flange
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 496 g |
| Type | flens |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,67 excl. BTW
/ stuk
€ 39,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen