FESTO ADAPTER AD-M6-1/4 157330

Adapter AD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:AD-M6-1/4
Rubix:06140192
Fabrikant:157330
EAN:4052568035174
FESTO ADAPTER AD-M6-1/4 157330
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTER AD-M6-1/4 157330


Adapter AD-M6-1/4 voor de bevestiging van een zuignap op een holle zuigerstang.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15,24 g
Typeadapter
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,06 excl. BTW
/ stuk
27,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen