Referenties
Vervangen ref.:GG.GLCTE07
INA:GEHGLCTE07-GG>A
Rubix:03126822
Fabrikant:0948699520000
EAN:4054372583476

Productdetails : INA GEH.GLCTE 07 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Huiseenheden GLCTE, huiseenheden met twee flenzen, gietijzer, excentrische sluitring, P-afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 126 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager (compatibel met grae35-npp-b) |
| Type lagerunit | flensbehuizing (behuizing zonder inzet) |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Ashoogte | 41,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Bouwvorm | flensbehuizing met 2 bouten |
| Aantal schroefgaten voor bevestigingselementen | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,47 excl. BTW
/ stuk
€ 30,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
