Referenties
SKF:SYJ 516
Rubix:03078537
Fabrikant:27342
EAN:7316570402926

Documenten
Productdetails : SKF SYJ 516 LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd. Deze variant voldoet aan de Japanse standaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5665 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 175,5 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Ashoogte | 88,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,20 excl. BTW
/ stuk
€ 197,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
