FAG F 11204 FLENSLAGERHUIS

Flensbehuizingen F112 + 112

Zie technische informatie

Referenties

FAG:F11204
Rubix:03034130
Fabrikant:0383828220000
EAN:4012801212892
FAG F 11204 FLENSLAGERHUIS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte105 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG F 11204 FLENSLAGERHUIS


Flensbehuizingen F112 + 112, driehoekig, voor kogelgewrichtlagers met verlengde binnenring, voor smering
Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x46x110,6 mm
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter20 mm
Breedte105 mm
Materiaalstaal
Hoogte42 mm
Lengte92 mm
Buitendiameter105 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 194,65 excl. BTW
/ stuk
€ 235,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen