MARBETT LAGERBLOK UCFL 207 C LAGER + GESLOTEN KAP 648131

Stelschroeven Asborgingseenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rexnord:648131
Rubix:A0372962
MARBETT LAGERBLOK UCFL 207 C LAGER + GESLOTEN KAP 648131

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte59 mm
Materiaalpa fv polyamide (behuizing);pp polypropyleen (beschermkap);nbr rubber (afdichting, o-ring);messing vernikkeld (kogeltype);bevestigingsgaten, ringen (roestvast staal aisi 304)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MARBETT LAGERBLOK UCFL 207 C LAGER + GESLOTEN KAP 648131


Hoge mechanische weerstand en hittebestendigheid. Bestand tegen stof, vochtigheid, uitwassen, stoom, gemiddelde agressieve chemische stoffen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Binnendiameter35 mm
Breedte59 mm
Materiaalpa fv polyamide (behuizing);pp polypropyleen (beschermkap);nbr rubber (afdichting, o-ring);messing vernikkeld (kogeltype);bevestigingsgaten, ringen (roestvast staal aisi 304)
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Hoogte93 mm
Lengte162 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter35 mm
€ 294,00 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 355,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen