Referenties
FAG:F11205
Rubix:03034132
Fabrikant:0383828300000
EAN:4012801212908

Productdetails : FAG F 11205 FLENSLAGERHUIS
Flensbehuizingen F112 + 112, driehoekig, voor kogelgewrichtlagers met verlengde binnenring, voor smering
Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x46x110,6 mm |
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 46 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,97 excl. BTW
/ stuk
€ 244,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen