Referenties
SNR:722507DB
Rubix:A0484686
Fabrikant:722507.DB
EAN:3413520698485




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 48,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722507 DB FLENSLAGERHUIS
gesplitste lagerhuis voor lagers op adapterbus, gemaakt van grijs gietijzer
Op te schroeven lager voor lagers op spanbus, uitvoering van sferoïdaal gietijzer, voor smering met vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 48,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,47 excl. BTW
/ stuk
€ 133,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen