FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-100 157307

Flensbevestiging FUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FUA-100
Rubix:05102506
Fabrikant:157307
EAN:4052568125097
FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-100 157307
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-100 157307


Flensbevestiging FUA-100 voor cilinders ADVU, AEVU, ADVUP en ADVUT. Grootte=100, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=2716 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht981,1 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,28 excl. BTW
/ stuk
212,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen