FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-40 157303

Flensbevestiging FUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FUA-40
Rubix:05102502
Fabrikant:157303
EAN:4052568071318
FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-40 157303
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-40 157303


Flensbevestiging FUA-40 voor cilinders ADVU, AEVU, ADVUP en ADVUT. Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=449 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht167,2 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,71 excl. BTW
/ stuk
58,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen