FESTO FLENSBEVESTIGING FZS-32 14887

Flensbevestiging FZS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FZS-32
Rubix:05102522
Fabrikant:14887
EAN:4052568066475
FESTO FLENSBEVESTIGING FZS-32 14887
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FZS-32 14887


Flensbevestiging FZS-32 voor cilinders DZH. Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=60 g, Informatie materiaal bevestiging=aluminumlegering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht56 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,30 excl. BTW
/ stuk
36,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen