FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 2799150

EAMM parallelle kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-110-D50-60H-120-S1
Rubix:05116355
Fabrikant:2799150
EAN:4052568266554
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 2799150

Technische samenvatting

Typeparallelle kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 2799150


parallel kit EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 Suitable for electric drives. Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallelset EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=110, Montagepositie=vrij, Max. Toerental=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit
Aangepaste tariefcode84839089
€ 835,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.010,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen