Referenties
INA:EGF25215-E40-B-Y
Rubix:03191311
Fabrikant:0713835140000
EAN:4012802757613

Productdetails : INA EGF 25215 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen backing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,4 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 21,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | egf..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,89 excl. BTW
/ stuk
€ 9,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen