Referenties
INA:SKR3080-306-KRR
Rubix:03127828
Fabrikant:0008157300000
EAN:4012802782356
Productdetails : INA SKR 3080-306 KRR LOOPROL
Flanged roller
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1398 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | skr-krr |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,03 excl. BTW
/ stuk
€ 487,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
