Referenties
INA:LR5005-2RS
Rubix:03111832
Fabrikant:0008996820000
EAN:4064328471535

Productdetails : INA LR 5005-2RS LOOPROL
Steunrollen LR50, dubbele rij, verzegeld aan beide zijden
Track rollers LR50, double row, sealed on both sides
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belasting, axiale belasting in beide richtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11800 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,06 excl. BTW
/ stuk
€ 89,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden