Referenties
SNR:SFL205N
Rubix:A0900770
EAN:3413520576684


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 39,4 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SNR SFL 205 N FLENSLAGERHUIS LEEG RVS
Ovaal flenslagerhuis met 2 bevestigingsboringen, na te smeren zonder inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 39,4 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 37,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,13 excl. BTW
/ stuk
€ 83,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen