Referenties
Vervangen ref.:GG.CJT03
INA:GEHCJT03-GG
Rubix:03126766
Fabrikant:0872701960000
EAN:4054372449628

Productdetails : INA GEH.CJT 03 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Hoogte | 99 mm |
| Type lagerunit | flenshuis (twee-bouts), behuizing zonder lager |
| Lengte | 57 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 99 mm |
| Bouwvorm | flenshuis met twee bouten (ovaal) |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ stuk
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
