Referenties
Vervangen ref.:GG.CJ10-N-FA125.1-I
INA:GEHCJ10-GG-N-FA125.1
Rubix:03127886
Fabrikant:0957713280000
EAN:4064327115195


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Breedte | 41 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA GEH.CJ 10 GG/N/FA125.1 LAGERHUIS VIERKANT LEEG
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Klemmen | 18 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Hoogte | 39 mm |
| Type lagerunit | flenshuisunit (met vier bouten) |
| Lengte | 143 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Bouwvorm | flenshuis met vier bouten |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,83 excl. BTW
/ stuk
€ 73,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen