Referenties
Vervangen ref.:GG.CJT09-I
INA:GEHCJT09-GG
Rubix:03126782
Fabrikant:0870821360000
EAN:4064327137760

Documenten
Productdetails : INA GEH.CJT 09 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,87 excl. BTW
/ stuk
€ 40,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen