Referenties
Vervangen ref.:GG.CJTZ08-I
INA:GEHCJTZ08-GG>A
Rubix:03126798
Fabrikant:0948859820000
EAN:4054372584817
Productdetails : INA GG.CJTZ 08 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 30,5 mm |
| Buitendiameter | 172 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,31 excl. BTW
/ stuk
€ 62,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
