Referenties
INA:GLCTE35-XL
Rubix:03120030
Fabrikant:0008313790000
EAN:4012802791815


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Productdetails : INA GLCTE 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden GLCTE, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 42 mm |
| Lengte | 126 mm |
| Serie | glcte..-xl |
| Totale breedte lager | 42 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Gewicht | 1,02 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,97 excl. BTW
/ stuk
€ 87,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden