SKF F2BSS 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F2BSS 40M-YTPSS
Rubix:03078767
EAN:07316577860071
SKF F2BSS 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BSS 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvast stalen lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,7 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte171,5 mm
Lengte101,6 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager38,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14,3 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
Buitendiameter80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
401,29 excl. BTW
/ stuk
485,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen