Referenties
Enerpac:GBJ020A
Rubix:A0013251
Fabrikant:GBJ020A
EAN:0662005396870


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
|---|---|
| Minimale hoogte | 234 mm |
| Maximale hoogte | 459 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC POTKRIK 20TON GBJ020A
Sterke punten
•Inclusief positioneringshendel
Pomp is draaibaar voor gebruiksgemak en verbeterde ergonomie
Telescopische hendel kan compact op de krik worden opgeborgen
Minder kracht nodig om de hendel te bedienen, waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt
Veiligheidsklep om overbelasting te voorkomen
Automatische bypasspoort om overmatige uitschuiving te voorkomen
Zeersterkte balk en pompkoppeling voor een lange levensduur
Dik basismateriaal met groot oppervlak voor meer sterkte en stabiliteit tijdens het heffen
Pomp is draaibaar voor gebruiksgemak en verbeterde ergonomie
Telescopische hendel kan compact op de krik worden opgeborgen
Minder kracht nodig om de hendel te bedienen, waardoor de gebruiker minder snel vermoeid raakt
Veiligheidsklep om overbelasting te voorkomen
Automatische bypasspoort om overmatige uitschuiving te voorkomen
Zeersterkte balk en pompkoppeling voor een lange levensduur
Dik basismateriaal met groot oppervlak voor meer sterkte en stabiliteit tijdens het heffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Minimale hoogte | 234 mm |
| Maximale hoogte | 459 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Hefhoogte | 459 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,33 excl. BTW
/ stuk
€ 457,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen