Referenties
Facom:DL.12BTI
Rubix:10105722
EAN:3662424059919


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 12000 kg |
|---|---|
| Minimale hoogte | 160 mm |
| Maximale hoogte | 238 mm |
Documenten
Productdetails : FACOM FLESKRIK - DL.12BTI
Sterke punten
Ontworpen voor zwaar professioneel gebruik
Gelaste grondplaatkrikken, controle in de as: Sterker, stabieler, minder lekken
Warmte- en oppervlaktebehandelde pompas en actuator
Maakt horizontaal gebruik als duwbok mogelijk
Gelaste grondplaatkrikken, controle in de as: Sterker, stabieler, minder lekken
Warmte- en oppervlaktebehandelde pompas en actuator
Maakt horizontaal gebruik als duwbok mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8000 g |
| Maximale bedrijfslast WLL | 12000 kg |
| Minimale hoogte | 160 mm |
| Maximale hoogte | 238 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Hefhoogte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,11 excl. BTW
/ stuk
€ 164,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden