Referenties
Weber:2707001
Rubix:21014194
EAN:8717365013027

Productdetails : REMA WEBER VIJZEL 85-3TON
Volgens DIN 76024 en VBG 8. Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast. Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt. Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel. Vanaf een gewichtvan 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd. De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk. Inzetbaar van -20? tot +70?C. Niet geschiktvoor langdurige belasting. Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Hefhoogte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,44 excl. BTW
/ stuk
€ 311,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
