FACOM VERLENGSTUK 3/8" FLEX J.216

Flexibel verlengstuk 3/8"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.216
Rubix:10102244
EAN:3148510289403
FACOM VERLENGSTUK 3/8" FLEX J.216

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte200 mm
Diameter18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 3/8" FLEX J.216


d [mm]: 18d1 [mm]: 12,6d2 [mm]: 15L [mm]: 200[g]: 145

Sterke punten

• Maximale toegankelijkheid.• Niet geschikt voor grote aanhaalkoppels.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)200x20x20 mm
Gewicht verpakking110 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte200 mm
Diameter18 mm
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen