SKF PHE F90FTBFLG/2517 FLEX KOPPELING NAAF TL F-TYPE
SKF Flex-koppeling, Flenzen Type F F…FTBFLG-serie
Zie technische informatieReferenties
SKF:PHE F90FTBFLG
Rubix:01330190
EAN:7316572623350

Productdetails : SKF PHE F90FTBFLG/2517 FLEX KOPPELING NAAF TL F-TYPE
Uitstekende trillingsdempings- en schokbelastingscapaciteit met een ongeëvenaarde capaciteit voor uitlijnfouten op alle vlakken. Beschikbaar met spaceropties voor ANSI of ISO standaard lengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Maat | 2517 |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,84 excl. BTW
/ stuk
€ 217,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
