SKF PHE F120HTBFLG/3020 FLEX KOPPELING NAAF TL H-TYPE
SKF Flex-koppeling, Flenzen Type H F…HTBFLG-serie
Zie technische informatieReferenties
SKF:PHE F120HTBFLG
Rubix:01330122
EAN:7316572622841

Productdetails : SKF PHE F120HTBFLG/3020 FLEX KOPPELING NAAF TL H-TYPE
Uitstekende trillingsdempings- en schokbelastingscapaciteit met een ongeëvenaarde capaciteit voor uitlijnfouten op alle vlakken. Beschikbaar met spaceropties voor ANSI of ISO standaard lengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 900 g |
| Maat | 3020 |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,97 excl. BTW
/ stuk
€ 454,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 48 dagen
