MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F160 TYPE H TL4030

Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:893496
Rubix:A0587165
EAN:3660338459566
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F160 TYPE H TL4030

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F160 TYPE H TL4030


Koppelplaat met externe bevestiging (Type H)
F160 H Tyre Coupling hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Maat160
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter345 mm
Nominale draaimoment3113 N.m
Max. toerental1600 rpm
Hoekoffset4 °
€ 424,63 excl. BTW
/ stuk
€ 513,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen