SKF PHE F70HTBFLG/1610 FLEX KOPPELING NAAF TL H-TYPE
SKF Flex-koppeling, Flenzen Type H F…HTBFLG-serie
Zie technische informatieReferenties
SKF:PHE F70HTBFLG
Rubix:01330178
EAN:7316572623275

Productdetails : SKF PHE F70HTBFLG/1610 FLEX KOPPELING NAAF TL H-TYPE
Uitstekende trillingsdempings- en schokbelastingscapaciteit met een ongeëvenaarde capaciteit voor uitlijnfouten op alle vlakken. Beschikbaar met spaceropties voor ANSI of ISO standaard lengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 000 g |
| Maat | 1610 |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,99 excl. BTW
/ stuk
€ 142,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
