MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F160 TYPE B MET VOORBORING
Flexibele bandkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:893504
Rubix:A0587158
EAN:3660338459634





Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F160 TYPE B MET VOORBORING
Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
160 B pilot bore hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Maat | 160 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 345 mm |
| Nominale draaimoment | 3113 N.m |
| Max. toerental | 1600 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,23 excl. BTW
/ stuk
€ 541,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen