MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC180 TL2517 TYPE F
Klembus koppelingsnaaf HRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866330
Rubix:03850560
EAN:3660338204760

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC180 TL2517 TYPE F
Koppelingsplaat met verwijderbare naaf - binnenbevestiging (type F)
HRC COUPLING HUB HRC180 INT
Sterke punten
Cast Iron
Toepassingen
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 180 |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Nominale draaimoment | 950 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,41 excl. BTW
/ stuk
€ 91,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden