MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC110 TL1610 TYPE F

Klembus koppelingsnaaf HRC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866327
Rubix:03850554
EAN:3660338204739
MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC110 TL1610 TYPE F

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC110 TL1610 TYPE F


Koppelingsplaat met verwijderbare naaf - binnenbevestiging (type F)
HRC COUPLING HUB HRC110 INT

Sterke punten

Cast Iron

Toepassingen

Power transmission and for shaft mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat110
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Buitendiameter112 mm
Nominale draaimoment160 N.m
€ 28,41 excl. BTW
/ stuk
€ 34,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden