MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F50 TYPE B MET VOORBORING

Flexibele bandkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866354
Rubix:03850600
EAN:3660338204968
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F50 TYPE B MET VOORBORING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F50 TYPE B MET VOORBORING


Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
050 B pilot bore hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat50
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter100 mm
Nominale draaimoment53 N.m
Max. toerental4500 rpm
Hoekoffset4 °
20,64 excl. BTW
/ stuk
24,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen