KARCHER HOGEDRUK SLANG 10 MTR 6.391238.0
Flexibele HP 10m DN6 fitting AVS in pistool
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:63912380
Rubix:25121217

Productdetails : KARCHER HOGEDRUK SLANG 10 MTR 6.391238.0
Hogedrukslang (M 22 x 1,5). Gepatenteerd AVS-apparaat in de handgreep van het trekkerpistool en handmatige aansluiting. Het "longlife" model heeft een dubbele stalen afscherming en een stevige rubberen behuizing voor een langere levensduur.
Sterke punten
Protection against kinking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x240x90 mm |
| Logistiek gewicht | 1580 g |
| Lengte | 10 m |
| Voor model | hd 6/15 c plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,05 excl. BTW
/ stuk
€ 182,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen