Referenties
KTR:ROTEX 160 GGG 40-1
Rubix:01080274
Fabrikant:021604000050

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 160 GGG NAAF 78MM VB MODEL 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 160 ggg naaf 78mm vb model 1 |
| Maat | 160 |
| Naaflengte | 425 mm |
| Buitendiameter | 370 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.889,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2.286,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
