Referenties
KTR:POLY-NORM 65 AR GG 65H7-NND
Rubix:01080254
Fabrikant:950653106500

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 65 GJL NAAF AR 65MM
KTR POLY-NORM torsieel elastische, slagvaste askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudig te monteren. Deze koppeling onderscheidt zich vooral door zijn korte constructie. De POLY-NORM is in vrijwel alle sectoren van de algemene machinebouw en de pompenindustrie toepasbaar.
65 AR GG 65H7-NND-GEW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3370 g |
| Type | poly-norm |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 65 |
| Naaflengte | 135 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,70 excl. BTW
/ stuk
€ 118,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
