FESTO FLEXOKOPPELING FK-M16 2065

Flexo-Koppeling FK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FK-M16
Rubix:05102275
Fabrikant:2065
EAN:4052568064228
FESTO FLEXOKOPPELING FK-M16 2065
Technische samenvatting
Typeflexokoppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLEXOKOPPELING FK-M16 2065


Flexokoppeling FK-M16 voor het nauwkeurig uitlijnen van haakse en radiale afwijking, voor montage aan de zijde van de zuigerstang. Grootte=M16, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=670 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x46x46 mm
Logistiek gewicht673,35 g
Typeflexokoppeling
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,41 excl. BTW
/ stuk
69,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen