FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 2802656
Parallelkit EAMM-U-86
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-86-D40-80P-102-S1
Rubix:06161040
Fabrikant:2802656
EAN:4052568266639

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 2802656
Parallelkit EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2439,05 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,52 excl. BTW
/ stuk
€ 761,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen