FLEXOVIT FREES C 12,7X25X6X70 DC
Flexovit Speedoflex Cilindrisch Rond - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66261152005
Rubix:A0035947
EAN:8711479990373


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 95 mm |
| Diameter kop | 13 mm |
Productdetails : FLEXOVIT FREES C 12,7X25X6X70 DC
Cilindrische hardmetalen frezen met kop- en dubbele vertanding (DC). De Speedoflex Cilindrisch Rond zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 95 mm |
| Diameter kop | 13 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,36 excl. BTW
/ stuk
€ 35,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen