Referenties
Pferd Tools:ZYAS 1020/6 STEEL
Rubix:A0224278
Fabrikant:21100487
EAN:4007220937310




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 1020/6 STEEL
Verzinkfrezen op cilindrische schacht volgens DIN 8032. ZYAS-vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,50 excl. BTW
/ stuk
€ 55,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen