SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A711-03-27

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2A711-03-27
Rubix:05280038
EAN:3618036271928
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A711-03-27

Technische samenvatting

Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A711-03-27


Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Geïntegreerd Display Type
•Digital flow switch for air applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 1-10(/min) ~ 50-500(/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Flow Rate Range: 11 (10~100 l/min)
Thread: Rc
Port Size: 03 (Port Size 3/8)
Output Specification: 27 (NPN Open Collector 2 Outputs)
Wiring Specification: 3m Lead Wire w/Connector
Unit Specification: w/Unit Switching Function

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht416 g
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
€ 448,96 excl. BTW
/ stuk
€ 543,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen